QLSWC スイングクランプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38520167 品番QLSWC200R-NP
参考基準価格(税別)¥25,900 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

RoHS指令適合製品です。

寸法B(mm)18 寸法C(mm)30 寸法E(mm)76.5 寸法F(mm)82 寸法G(mm)45 寸法H(mm)37 寸法J(mm)8 寸法K(mm)20.7 寸法L(mm)16 寸法M(mm)8.4 寸法N(mm)80 寸法Q(mm)65 寸法R(mm)12 寸法S(mm)45.5 寸法T(mm)M8×1.25 寸法W(mm)13 ストローク(mm)(早送り)1.4 質量(g)570 タイプ無電解ニッケルメッキ 寸法A(mm)50 寸法D(Φmm)30 回転方向右回転用 寸法P(Φmm)26 寸法V(Φmm)48 最大クランプ寸法(mm)フラットクランプ(仕上面用)時:39(38.2〜39.7)、ポイントクランプ(黒皮面用)時:40(39.2〜40.7) 最小クランプ寸法(mm)フラットクランプ(仕上面用)時:32.5(31.7〜33.2)、ポイントクランプ(黒皮面用)時:33.5(32.7〜34.2) RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)1.5 寸法U(Φmm)8.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする