QLSWC スイングクランプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38520194 品番QLSWC300L-NP
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

RoHS指令適合製品です。

寸法B(mm)22 寸法C(mm)40 寸法E(mm)93 寸法F(mm)100 寸法G(mm)55 寸法H(mm)45 寸法J(mm)8 寸法K(mm)25.4 寸法L(mm)20 寸法M(mm)10.4 寸法N(mm)100 寸法Q(mm)85 寸法R(mm)15 寸法S(mm)57 寸法T(mm)M10×1.5 寸法W(mm)17 ストローク(mm)(早送り)1.7 質量(g)1200 タイプ無電解ニッケルメッキ 寸法A(mm)60 寸法D(Φmm)40 回転方向左回転用 寸法P(Φmm)33 寸法V(Φmm)64 最大クランプ寸法(mm)フラットクランプ(仕上面用)時:46(45〜46.9)、ポイントクランプ(黒皮面用)時:48.5(47.5〜49.4) 最小クランプ寸法(mm)フラットクランプ(仕上面用)時:36.5(35.5〜37.4)、ポイントクランプ(黒皮面用)時:39(38〜39.9) RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)1.9 寸法U(Φmm)10.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする