QLSWC スイングクランプ(カムレバータイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 レバー荷重(N)100 注文コード38520203 品番QLSWC100VR
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品はレバー荷重・トラスコ品番など16種類から選べます 他の種類を見る

RoHS指令適合製品です。

寸法B(mm)10 寸法C(mm)18 寸法E(mm)52 寸法F(mm)26 寸法G(mm)22 寸法H(mm)6 寸法J(mm)11.5 寸法K(mm)8 寸法L(mm)4.3 寸法M(mm)50 寸法N(mm)16 寸法P(mm)36 寸法Q(mm)6 寸法R(mm)22.8 寸法S(mm)M4×0.7 ストローク(mm)(全ストローク)1.2 質量(g)134 タイプ四三酸化鉄皮膜 寸法A(mm)30 寸法D(Φmm)18 回転方向右回転用 寸法T(Φmm)4.3 最大クランプ寸法(mm)フラットクランプ(仕上面用)時:24.8(24.4〜25.2)、ポイントクランプ(黒皮面用)時:24.4(24〜24.8) 最小クランプ寸法(mm)フラットクランプ(仕上面用)時:22.8(22.4〜23.2)、ポイントクランプ(黒皮面用)時:22.4(22〜22.8) RoHS指令(10物質対応)対応 レバー荷重(N)100 クランプストローク(mm)0.8 寸法U(Φmm)27 適合カムレバーQLCA-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする