QLSWC スイングクランプ(カムレバータイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 レバー荷重(N)200 注文コード38520246 品番QLSWC200VR
参考基準価格(税別)¥21,300 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はレバー荷重・トラスコ品番など16種類から選べます 他の種類を見る

RoHS指令適合製品です。

寸法B(mm)18 寸法C(mm)30 寸法E(mm)87 寸法F(mm)45 寸法G(mm)37 寸法H(mm)8 寸法J(mm)20.7 寸法K(mm)16 寸法L(mm)8.4 寸法M(mm)80 寸法N(mm)24 寸法P(mm)65 寸法Q(mm)12 寸法R(mm)45.5 寸法S(mm)M8×1.25 ストローク(mm)(全ストローク)1.8 質量(g)625 タイプ四三酸化鉄皮膜 寸法A(mm)50 寸法D(Φmm)30 回転方向右回転用 寸法T(Φmm)8.4 最大クランプ寸法(mm)フラットクランプ(仕上面用)時:39(38.4〜39.6)、ポイントクランプ(黒皮面用)時:40(39.4〜40.6) 最小クランプ寸法(mm)フラットクランプ(仕上面用)時:32.5(31.9〜33.1)、ポイントクランプ(黒皮面用)時:33.5(32.9〜34.1) RoHS指令(10物質対応)対応 レバー荷重(N)200 クランプストローク(mm)1.2 寸法U(Φmm)48 適合カムレバーQLCA-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする