QLSWC スイングクランプ(カムレバータイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 レバー荷重(N)300 注文コード38520264 品番QLSWC300VR
参考基準価格(税別)¥27,300 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品はレバー荷重・トラスコ品番など16種類から選べます 他の種類を見る

RoHS指令適合製品です。

寸法B(mm)22 寸法C(mm)40 寸法E(mm)107 寸法F(mm)55 寸法G(mm)45 寸法H(mm)8 寸法J(mm)25.4 寸法K(mm)20 寸法L(mm)10.4 寸法M(mm)100 寸法N(mm)30 寸法P(mm)85 寸法Q(mm)15 寸法R(mm)57 寸法S(mm)M10×1.5 ストローク(mm)(全ストローク)2.3 質量(g)1340 タイプ四三酸化鉄皮膜 寸法A(mm)60 寸法D(Φmm)40 回転方向右回転用 寸法T(Φmm)10.5 最大クランプ寸法(mm)フラットクランプ(仕上面用)時:46(45.2〜46.7)、ポイントクランプ(黒皮面用)時:48.5(47.7〜49.2) 最小クランプ寸法(mm)フラットクランプ(仕上面用)時:36.5(35.7〜37.2)、ポイントクランプ(黒皮面用)時:39(38.2〜39.7) RoHS指令(10物質対応)対応 レバー荷重(N)300 クランプストローク(mm)1.5 寸法U(Φmm)64 適合カムレバーQLCA-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする