QLSWC スイングクランプ(カムレバータイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 レバー荷重(N)150 注文コード38520316 品番QLSWC150VL-NP
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はレバー荷重・トラスコ品番など16種類から選べます 他の種類を見る

RoHS指令適合製品です。

寸法B(mm)14 寸法C(mm)23 寸法E(mm)68 寸法F(mm)35 寸法G(mm)30 寸法H(mm)8 寸法J(mm)15.3 寸法K(mm)10 寸法L(mm)5.3 寸法M(mm)63 寸法N(mm)19 寸法P(mm)45 寸法Q(mm)8 寸法R(mm)28.5 寸法S(mm)M5×0.8 ストローク(mm)(全ストローク)1.5 質量(g)272 タイプ無電解ニッケルメッキ 寸法A(mm)40 寸法D(Φmm)23 回転方向左回転用 寸法T(Φmm)5.3 最大クランプ寸法(mm)フラットクランプ(仕上面用)時:33.3(32.8〜33.8)、ポイントクランプ(黒皮面用)時:34.2(33.7〜34.7) 最小クランプ寸法(mm)フラットクランプ(仕上面用)時:31.3(30.8〜31.8)、ポイントクランプ(黒皮面用)時:32.2(31.7〜32.7) RoHS指令(10物質対応)対応 レバー荷重(N)150 クランプストローク(mm)1 寸法U(Φmm)34 適合カムレバーQLCA-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする