寸法B(mm)22
寸法C(mm)40
寸法E(mm)107
寸法F(mm)55
寸法G(mm)45
寸法H(mm)8
寸法J(mm)25.4
寸法K(mm)20
寸法L(mm)10.4
寸法M(mm)100
寸法N(mm)30
寸法P(mm)85
寸法Q(mm)15
寸法R(mm)57
寸法S(mm)M10×1.5
ストローク(mm)(全ストローク)2.3
質量(g)1340
タイプ無電解ニッケルメッキ
寸法A(mm)60
寸法D(Φmm)40
回転方向右回転用
寸法T(Φmm)10.5
最大クランプ寸法(mm)フラットクランプ(仕上面用)時:46(45.2〜46.7)、ポイントクランプ(黒皮面用)時:48.5(47.7〜49.2)
最小クランプ寸法(mm)フラットクランプ(仕上面用)時:36.5(35.7〜37.2)、ポイントクランプ(黒皮面用)時:39(38.2〜39.7)
RoHS指令(10物質対応)対応
レバー荷重(N)300
クランプストローク(mm)1.5
寸法U(Φmm)64
適合カムレバーQLCA-10