QLSWC スイングクランプ(六角タイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 クランプ力(N)3600 注文コード38520377 品番QLSWC-0823
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品はクランプ力など4種類から選べます 他の種類を見る

クランプ機構がネジ式のため、カム式に比べクランプストロークが長くクランプ力がアップします。

寸法B(mm)14 寸法C(mm)23 寸法E(mm)73.5 寸法F(mm)35 寸法G(mm)30 寸法H(mm)8 寸法H1(mm)- 寸法H2(mm)- 寸法H3(mm)- 寸法H4(mm)- 寸法J(mm)15.3 寸法K(mm)10 寸法L(mm)5.3 寸法L1(mm)- 寸法L2(mm)- 寸法L3(mm)- 寸法L4(mm)- 寸法M(mm)13 寸法N(mm)45 寸法P(mm)8 寸法Q(mm)28.5 寸法R(mm)M5×0.8 寸法S(mm)M8×1.25 寸法W(mm)- 寸法W1(mm)- 寸法W2(mm)- 寸法W3(mm)- クランプ力(N)3600 用途トルクレンチによるクランプ力管理に 質量(g)210 寸法A(mm)39 寸法D(Φmm)23 ねじ径M- 寸法B(Φmm)- 材質(ボディ)S45C 材質(フック)SCM440 寸法T(Φmm)5.3 ねじ径M1- 材質(ワッシャー)S45C 寸法Dp(Φmm)- 許容締付トルク(N・m)10.5 クランプストローク(mm)4 クランプ高さ(mm)フラットクランプ(仕上面用):min.時30.3(30.3〜34.3)、max.時32.3(32.3〜36.3)・ポイントクランプ(黒皮面用):min.時31.2(31.2〜35.2)、max.時33.2(33.2〜37.2) 寸法U(Φmm)34 材質(フランジナット)S45C 材質(調整ボルト)S45C 表面処理(ボディ)四三酸化鉄皮膜 表面処理(ワッシャー)四三酸化鉄皮膜 表面処理(フランジナット)四三酸化鉄皮膜 表面処理(調整ボルト)四三酸化鉄皮膜 表面処理(フック)四三酸化鉄皮膜 熱処理(ボディ)焼入焼戻 熱処理(ワッシャー)焼入焼戻 熱処理(フランジナット)焼入焼戻 熱処理(調整ボルト)焼入焼戻 熱処理(フック)焼入焼戻
注意
※インパクトレンチ(電動工具等)でフックを施回させると破損する恐れがありますので、ご使用はお止めください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする