寸法A(Φmm)32
寸法B(mm)30
寸法C(mm)46
寸法D(mm)18
寸法E(mm)30
寸法F(mm)10
寸法G(mm)32
寸法H(mm)8
寸法J(mm)14
寸法K(mm)25
寸法L(mm)M6×1
寸法M(mm)15
寸法N(mm)17
寸法P(mm)51
寸法R(mm)57.5
寸法S(mm)M4×0.7-8L
寸法T(mm)M5×0.8
寸法U(mm)20
寸法V(mm)73
ストローク(mm)1.2
質量(g)320
タイプレバー付
回転方向左回転用
適合プレートQLSW150-P
レバー荷重(N)150
クランプ力(kN)0.8