QLSW スイングクランプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38520413 品番QLSW200L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥37,000
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

レバー操作でフックが旋回しクランプ

寸法A(Φmm)45 寸法B(mm)40 寸法C(mm)63 寸法D(mm)25 寸法E(mm)38 寸法F(mm)13 寸法G(mm)40 寸法H(mm)12 寸法J(mm)16 寸法K(mm)32 寸法L(mm)M8×1.25 寸法M(mm)20 寸法N(mm)22.5 寸法P(mm)69.5 寸法R(mm)78.1 寸法S(mm)M6×1-12L 寸法T(mm)M6×1 寸法U(mm)25 寸法V(mm)107 ストローク(mm)1.8 質量(g)710 タイプレバー付 回転方向左回転用 適合プレートQLSW200-P レバー荷重(N)200 クランプ力(kN)1.2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38520413 QLSW200L 37125916 QLSW200L ベンリック スイングクランプ(レバー付き・左旋回) イマオコーポレーション ベンリック スイングクランプ(レバー付き・左旋回) イマオコーポレーション 1個 39,980 税込43,978 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする