QLSW スイングクランプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38520422 品番QLSW150NR
参考基準価格(税別)¥26,500 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

レバー操作でフックが旋回しクランプ

寸法A(Φmm)32 寸法B(mm)30 寸法C(mm)46 寸法D(mm)18 寸法E(mm)30 寸法F(mm)10 寸法G(mm)32 寸法H(mm)8 寸法J(mm)14 寸法K(mm)25 寸法L(mm)M6×1 寸法M(mm)15 寸法N(mm)17 寸法P(mm)51 寸法R(mm)57.5 寸法S(mm)M4×0.7-8L 寸法T(mm)M5×0.8 ストローク(mm)1.2 質量(g)295 タイプレバー付なし 回転方向右回転用 適合プレートQLSW150-P クランプ力(kN)0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする