イマオコーポレーション
QLSW スイングクランプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
38520431
品番
QLSW150NL
参考基準価格(税別)
¥26,500
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
レバー操作でフックが旋回しクランプ
寸法A(Φmm)
32
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
46
寸法D(mm)
18
寸法E(mm)
30
寸法F(mm)
10
寸法G(mm)
32
寸法H(mm)
8
寸法J(mm)
14
寸法K(mm)
25
寸法L(mm)
M6×1
寸法M(mm)
15
寸法N(mm)
17
寸法P(mm)
51
寸法R(mm)
57.5
寸法S(mm)
M4×0.7-8L
寸法T(mm)
M5×0.8
ストローク(mm)
1.2
質量(g)
295
タイプ
レバー付なし
回転方向
左回転用
適合プレート
QLSW150-P
クランプ力(kN)
0.8