イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランプユニット
QLSW スイングクランプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38520474
品番
QLSW150NNL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,500
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
レバー操作でフックが旋回しクランプ
寸法A(Φmm)
32
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
46
寸法D(mm)
18
寸法E(mm)
30
寸法F(mm)
10
寸法G(mm)
32
寸法H(mm)
8
寸法J(mm)
14
寸法K(mm)
25
寸法L(mm)
M6×1
寸法M(mm)
15
寸法N(mm)
17
寸法P(mm)
51
寸法R(mm)
57.5
寸法S(mm)
M4×0.7-8L
寸法T(mm)
M5×0.8
クランプ力(N)
800
質量(g)
200
タイプ
フック、レバーなし
回転方向
左回転用
適合プレート
QLSW150-P