イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランプユニット
QLSW-SH セルフカットフック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38520501
品番
QLSW150-SH
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
寸法B(mm)
60
寸法C(mm)
45
寸法D(mm)
12
質量(g)
150、許容(フックに取付けられるアクセサリー)100
寸法A(mm)
30
寸法E(Φmm)
10(F8)
寸法F
M4
適合クランプ
QLSW150タイプ
許容質量(g)
(フックに取付けられるアクセサリー)100