イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランプユニット
QLSW-SH セルフカットフック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38520517
品番
QLSW200-SH
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
寸法B(mm)
75
寸法C(mm)
55
寸法D(mm)
16
質量(g)
330、許容(フックに取付けられるアクセサリー)100
寸法A(mm)
40
寸法E(Φmm)
16(F8)
寸法F
M5
適合クランプ
QLSW200タイプ
許容質量(g)
(フックに取付けられるアクセサリー)100