QLRE リトラクトクランプ(カムレバータイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38520605 品番 QLRE100
参考基準価格(税別)¥22,800 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

小スペースで取付け出来ます

寸法B(mm)10 寸法C(mm)22.5 寸法D(mm)25 寸法E(mm)16 寸法F(mm)50 寸法G(mm)89 寸法H(mm)42 寸法J(mm)32 寸法K(mm)26 寸法L(mm)22 寸法M(mm)18 寸法N(mm)20 寸法P(mm)11 寸法Q(mm)5.5 寸法R(mm)8 寸法S(mm)24 寸法T(mm)M6×1 ストローク(mm)(全ストローク)1.5 質量(g)244 寸法A(mm)45 レバー荷重(N)100 クランプ力(kN)0.7 クランプストローク(mm)1 クランプ機構スパイラルカム カム角度4° クランプ高さ(mm)フラットクランプ(仕上面用):min.時32(31.5〜32.5)、max.時40(39.5〜40.5)・ポイントクランプ(黒皮面用):min.時35(34.5〜35.5)、max.時43(42.5〜43.5) 適合カムレバーQLCA-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする