寸法B(mm)12
寸法C(mm)32
寸法D(mm)31
寸法E(mm)20
寸法F(mm)63
寸法G(mm)109
寸法H(mm)52
寸法J(mm)40
寸法K(mm)32
寸法L(mm)28
寸法M(mm)22
寸法N(mm)25
寸法P(mm)14
寸法Q(mm)6.6
寸法R(mm)10
寸法S(mm)30.5
寸法T(mm)M8×1.25
ストローク(mm)(全ストローク)1.8
質量(g)468
寸法A(mm)55
レバー荷重(N)150
クランプ力(kN)1.1
クランプストローク(mm)1.2
クランプ機構スパイラルカム カム角度4°
クランプ高さ(mm)フラットクランプ(仕上面用):min.時37(36.4〜37.6)、max.時48(47.4〜48.6)・ポイントクランプ(黒皮面用):min.時42(41.4〜42.6)、max.時53(52.4〜53.6)
適合カムレバーQLCA-05