QLRE リトラクトクランプ(クランプレバータイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38520623 品番 QLRE-06
参考基準価格(税別)¥18,400 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

小スペースで取付け出来ます

質量(g)242 寸法L(mm)22 寸法H(mm)42 寸法A(mm)45 寸法F(mm)47 寸法S(mm)24 寸法D(mm)25 寸法E(mm)16 寸法B(mm)10 寸法C(mm)22.5 寸法T(mm)M6×1 寸法P(mm)11 寸法M(mm)18 寸法N(mm)20 寸法J(mm)32 寸法G(mm)81 寸法K(mm)26 寸法R(mm)8 寸法U(mm)40 寸法Q(Φmm)5.5 レバー荷重(N)170 クランプ力(kN)2.4 クランプストローク(mm)2.5 クランプ機構ネジ クランプ高さ(mm)フラットクランプ(仕上面用):min.時32(32〜29.5)、max.時40(40〜37.5)・ポイントクランプ(黒皮面用):min.時35(35〜32.5)、max.時43(43〜40.5) 適合クランプレバーFKF6-BR

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする