QLRE リトラクトクランプ(クランプレバータイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38520632 品番 QLRE-08
参考基準価格(税別)¥22,800 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

小スペースで取付け出来ます

質量(g)490 寸法L(mm)28 寸法H(mm)52 寸法A(mm)55 寸法F(mm)63 寸法S(mm)30.5 寸法D(mm)31 寸法E(mm)20 寸法B(mm)12 寸法C(mm)32 寸法T(mm)M8×1.25 寸法P(mm)14 寸法M(mm)22 寸法N(mm)25 寸法J(mm)40 寸法G(mm)100 寸法K(mm)32 寸法R(mm)10 寸法U(mm)65 寸法Q(Φmm)6.6 レバー荷重(N)210 クランプ力(kN)4.2 クランプストローク(mm)3.5 クランプ機構ネジ クランプ高さ(mm)フラットクランプ(仕上面用):min.時37(37〜33.5)、max.時48(48〜44.5)・ポイントクランプ(黒皮面用):min.時42(42〜38.5)、max.時53(53〜49.5) 適合クランプレバーFKF8-BR

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする