商品レビューを投稿する内容量1個タイプ押出し注文コード38520711品番ACL
参考基準価格(税別)¥44,000販売価格(税込)¥46,948販売価格(税別)
シンプルで機能的なクイックアクションクランプです。
堅牢な上、密閉構造になっていますので、削り屑が入る心配はありません。
早送り範囲は10mmで、応用範囲が広く、治工具をシンプルに設計できます。
締付範囲が2mmありますので、公差1.5mmまでの加工物なら安全にクランプできます。
最大締付力は約4905Nです。(レバー最大荷重400N時)
治具への取付穴から見て(矢視A)ACRは右に、ACLは左に回すとスリーブが出てきます。
スリーブは焼き入れされておりませんので、加工出来ます。
(注意事項)
レバー最大荷重400N