ACR・ACL アクチマクランプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ引込み 注文コード38520745 品番ACL-N-PL
参考基準価格(税別)¥46,000 販売価格(税込) ¥49,082
販売価格(税別)
44,620
この商品はタイプなど6種類から選べます 他の種類を見る

シンプルで機能的なクイックアクションクランプです。
堅牢な上、密閉構造になっていますので、削り屑が入る心配はありません。
早送り範囲は10mmで、応用範囲が広く、治工具をシンプルに設計できます。
締付範囲が2mmありますので、公差1.5mmまでの加工物なら安全にクランプできます。
最大締付力は約4905Nです。(レバー最大荷重400N時)
治具への取付穴から見て(矢視A)ACRは右に、ACLは左に回すとスリーブが出てきます。
スリーブは焼き入れされておりませんので、加工出来ます。
(注意事項)
レバー最大荷重400N

質量(g)855 タイプ引込み 回転方向右回転用 スリーブタイプ貫通 レバー荷重(N)400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする