イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
QLSL レバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38520937
品番
QLSL150-RA
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
タイプ
取外し用アダプタ
寸法B(mm)
10
寸法D(mm)
-
寸法D(Φmm)
6
寸法B(Φmm)
-
寸法A(mm)
8
寸法C(Φmm)
8
寸法E(mm)
5
寸法F(mm)
M5×0.8
質量(g)
7