イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
QLSL レバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38520946
品番
QLSL200-RA
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,417
販売価格(税別)
¥
1,288
バスケットに入れる
タイプ
取外し用アダプタ
寸法B(mm)
12
寸法D(mm)
-
寸法D(Φmm)
8
寸法B(Φmm)
-
寸法A(mm)
10
寸法C(Φmm)
10
寸法E(mm)
6
寸法F(mm)
M6×1
質量(g)
4