QLTL トルク調整レバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38521007 品番 QLTL160-RA
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

締めすぎ、締め不足を防止します。
トルク調整レバーは、レバー操作する途中でレバーへの荷重が設定値を超えると、レバーが折れ曲がりクランプ力が制限されます。
クランプ力の調整は、レバー後部の止めネジのねじ込み量を調整してください。

タイプ取外し用アダプタ 寸法D(mm)23 寸法F(mm)- 寸法K(mm)- 寸法D(Φmm)- 寸法K(Φmm)8 寸法F(Φmm)10 寸法A(mm)30 寸法C(Φmm)15 寸法B(mm)7 寸法E(mm)8 寸法G(mm)12 寸法H(mm)6.5 寸法J(mm)M6×1 質量(g)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする