イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランプユニット
QLCA カムレバー
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38521016
品番
QLCA-04
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
RoHS指令適合製品です。
寸法B(mm)
10
寸法C(mm)
4.5
寸法D(mm)
14
寸法E(mm)
12
寸法J(mm)
2
寸法K(mm)
M4×0.7
寸法L(mm)
M3×0.5-3L
トラスコ品番
397-8435
質量(g)
26
タイプ
四三酸化鉄皮膜
寸法A(mm)
40
寸法H(Φmm)
12
寸法F(Φmm)
8
寸法G(Φmm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
レバー荷重(N)
80
クランプ力(kN)
0.9
クランプストローク(mm)
1.8
クランプ機構
スパイラルカム カム角度4°