QLCA カムレバー

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38521025 品番 QLCA-05
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

RoHS指令適合製品です。

寸法B(mm)12 寸法C(mm)5.5 寸法D(mm)16 寸法E(mm)14 寸法J(mm)2 寸法K(mm)M5×0.8 寸法L(mm)M3×0.5-3L トラスコ品番397-8443 質量(g)46 タイプ四三酸化鉄皮膜 寸法A(mm)50 寸法H(Φmm)14 寸法F(Φmm)10 寸法G(Φmm)15 RoHS指令(10物質対応)対応 レバー荷重(N)100 クランプ力(kN)1.3 クランプストローク(mm)2.3 クランプ機構スパイラルカム カム角度4°

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38521052
2021-02-02
用途:
小型旋盤の芯押し台の固定

固定用のボルトネジを工具を使って、締めたり緩めたりしていたが、このカムレバーに変更することで、簡単に固定することが出来るようになった。強度的にも十分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする