イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランプユニット
QLCA カムレバー
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38521043
品番
QLCA-08
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
RoHS指令適合製品です。
寸法B(mm)
18
寸法C(mm)
9
寸法D(mm)
24
寸法E(mm)
20
寸法J(mm)
3
寸法K(mm)
M8×1.25
寸法L(mm)
M4×0.7-4L
トラスコ品番
397-8460
質量(g)
154
タイプ
四三酸化鉄皮膜
寸法A(mm)
80
寸法H(Φmm)
20
寸法F(Φmm)
15
寸法G(Φmm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
レバー荷重(N)
200
クランプ力(kN)
3.6
クランプストローク(mm)
3.3
クランプ機構
スパイラルカム カム角度4°