イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランプユニット
QLCA カムレバー
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38521052
品番
QLCA-10
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
RoHS指令適合製品です。
寸法B(mm)
23
寸法C(mm)
11
寸法D(mm)
30
寸法E(mm)
25
寸法J(mm)
5
寸法K(mm)
M10×1.5
寸法L(mm)
M5×0.8-5L
トラスコ品番
397-8478
質量(g)
318
タイプ
四三酸化鉄皮膜
寸法A(mm)
100
寸法H(Φmm)
25
寸法F(Φmm)
18
寸法G(Φmm)
28
RoHS指令(10物質対応)
対応
レバー荷重(N)
300
クランプ力(kN)
4.8
クランプストローク(mm)
4.3
クランプ機構
スパイラルカム カム角度4°