イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランプユニット
QLCA カムレバー
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38521077
品番
QLCA-05-NP
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
RoHS指令適合製品です。
寸法B(mm)
12
寸法C(mm)
5.5
寸法D(mm)
16
寸法E(mm)
14
寸法J(mm)
2
寸法K(mm)
M5×0.8
寸法L(mm)
M3×0.5-3L
質量(g)
46
タイプ
無電解ニッケルメッキ
寸法A(mm)
50
寸法H(Φmm)
14
寸法F(Φmm)
10
寸法G(Φmm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
レバー荷重(N)
100
クランプ力(kN)
1.3
クランプストローク(mm)
2.3
クランプ機構
スパイラルカム カム角度4°