イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランプユニット
QLCA カムレバー
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38521086
品番
QLCA-06-NP
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
RoHS指令適合製品です。
寸法B(mm)
14
寸法C(mm)
6.5
寸法D(mm)
19
寸法E(mm)
16
寸法J(mm)
3
寸法K(mm)
M6×1
寸法L(mm)
M4×0.7-4L
質量(g)
80
タイプ
無電解ニッケルメッキ
寸法A(mm)
63
寸法H(Φmm)
16
寸法F(Φmm)
12
寸法G(Φmm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
レバー荷重(N)
150
クランプ力(kN)
2.4
クランプストローク(mm)
2.7
クランプ機構
スパイラルカム カム角度4°