イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランプユニット
BJ161 カムクランプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38521113
品番
BJ161-08001
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ワークの着脱時間短縮が可能。
コンパクト設計。
寸法B(mm)
19
寸法C(mm)
12
寸法D(mm)
8
寸法E(mm)
8
寸法F(mm)
6
寸法G(mm)
16.4
寸法J(mm)
M8×1.25
寸法K(mm)
12
ストローク(mm)
4
質量(g)
55
寸法A(mm)
16
寸法H(Φmm)
24
クランプ力(kN)
5.2
許容締付トルク(N・m)
50