イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランプユニット
BJ161 カムクランプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38521131
品番
BJ161-12001
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
ワークの着脱時間短縮が可能。
コンパクト設計。
寸法B(mm)
27
寸法C(mm)
17
寸法D(mm)
12
寸法E(mm)
12
寸法F(mm)
10
寸法G(mm)
23.2
寸法J(mm)
M12×1.75
寸法K(mm)
18
ストローク(mm)
6
質量(g)
185
寸法A(mm)
24
寸法H(Φmm)
34
クランプ力(kN)
9.3
許容締付トルク(N・m)
90