寸法B(mm)25
寸法C(mm)36
寸法E(mm)40
寸法F(mm)30
寸法G(mm)20
寸法H(mm)13
寸法J(mm)20
寸法K(mm)6
寸法L(mm)14
寸法M(mm)40
寸法P(mm)6
寸法Q(mm)7
寸法R(mm)M4×0.7-8L
質量(g)130
寸法A(mm)13
寸法D(Φmm)8
回転方向左回転用
寸法N(Φmm)4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
レバー荷重(N)80
クランプ力(kN)0.9
クランプストローク(mm)1.2
適合カムレバーQLCA-04