QLCP カムプッシュクランプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 クランプ力(kN)2.4 注文コード38521165 品番QLCP150R
参考基準価格(税別)¥16,300 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はクランプ力など4種類から選べます 他の種類を見る

シャフトの先端にはアタッチメントが取付けられます。
RoHS指令適合製品です。

寸法B(mm)33 寸法C(mm)50 寸法E(mm)55 寸法F(mm)40 寸法G(mm)26 寸法H(mm)19 寸法J(mm)28 寸法K(mm)9 寸法L(mm)20 寸法M(mm)63 寸法P(mm)10 寸法Q(mm)10 寸法R(mm)M6×1-12L 質量(g)350 寸法A(mm)18 寸法D(Φmm)12 回転方向右回転用 寸法N(Φmm)6.6 RoHS指令(10物質対応)対応 レバー荷重(N)150 クランプ力(kN)2.4 クランプストローク(mm)1.6 適合カムレバーQLCA-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする