寸法B(mm)33
寸法C(mm)50
寸法E(mm)55
寸法F(mm)40
寸法G(mm)26
寸法H(mm)19
寸法J(mm)28
寸法K(mm)9
寸法L(mm)20
寸法M(mm)63
寸法P(mm)10
寸法Q(mm)10
寸法R(mm)M6×1-12L
質量(g)350
寸法A(mm)18
寸法D(Φmm)12
回転方向左回転用
寸法N(Φmm)6.6
RoHS指令(10物質対応)対応
レバー荷重(N)150
クランプ力(kN)2.4
クランプストローク(mm)1.6
適合カムレバーQLCA-06