MBSPC 6ポジションクランプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)(番号端面から中心穴までの距離)24・25・26・27・28・29 タイプフラット 注文コード38521314 品番MBSPC2429F
参考基準価格(税別)¥10,700 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は寸法A・タイプなど8種類から選べます 他の種類を見る

偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。
コンパクト設計により小物ワークのクランプに最適です。
薄物ワークのクランプにご利用ください。
6面の中心からの距離は各1mm異なりますので、バラツキの大きなワークをクランプできます。

質量(g)195 タイプフラット 寸法A(mm)(番号端面から中心穴までの距離)24・25・26・27・28・29 クランプ力(kN)17 許容締付トルク(N・m)88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする