MBFCS フィックスチャークランプ(セルフカット)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38521375 品番 MBFCS12
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。
シンプルで安価です。コンパクト設計により小物ワークの多数個取りに最適です。
薄物ワークのクランプにご利用ください
円筒のワーク形状に合わせてセルフカットができます。

寸法B(mm)8 寸法C(mm)1 寸法D(mm)37.6 寸法E(mm)11.4 寸法F(mm)22.9 寸法G(mm)7.6 寸法H(mm)12.7 寸法J(mm)18.8 寸法K(mm)1 寸法L(mm)1 質量(g)100 寸法A(mm)M12×1.75 クランプ力(kN)17 許容締付トルク(N・m)88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする