MBSID サイドロック IDクランプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ旋盤用 注文コード38521612 品番MBSID-L
参考基準価格(税別)¥43,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品はタイプなど2種類から選べます 他の種類を見る

側面から六角穴付きのカムをレンチで回す事でワークを内側からクランプアンクランプします。
多数個取りのワークに便利です
クランプ部をセルフカットする事で、豊富なワーク径に対応します。
破損及び変形防止の為、空締付けは行わないでください。

質量(g)720 タイプ旋盤用 クランプ力(kN)15 許容締付トルク(N・m)47 適合ワーク径(Φmm)17.8〜53.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする