※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
ノズル式ガス洗浄瓶 4100シリーズ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
容量(mL)
1000
1000
125
250
500
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38521824
品番
4100-1000
参考基準価格(税別)
¥30,200
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ジョイントクリップは含まれておりません。
アズワン品番
61-3630-03
容量(mL)
1000
J
45/40
L1
325
L2
50
d
Φ10
注意
※L寸法は目安寸法です。