※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
ノズル式ガス洗浄瓶 4100シリーズ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
容量(mL)
250
1000
125
250
500
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38521849
品番
4100-250
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ジョイントクリップは含まれておりません。
アズワン品番
61-3630-05
容量(mL)
250
J
34/28
L1
215
L2
40
d
Φ8
注意
※L寸法は目安寸法です。