イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランプユニット
MBSCS スロットサイドクランプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38521874
品番
MBSCS-M08
参考基準価格(税別)
¥19,400
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
下方向への確実なクランプができます。
アンクランプ時にはOリングにてクランプ先端は浮き上がります。
寸法B(mm)
31.2
寸法C(mm)
25.1
寸法D(mm)
19.1
寸法E(mm)
0.61
寸法F(mm)
13.7
寸法G(mm)
38.1
寸法H(mm)
5
寸法J(mm)
6
寸法K(mm)
M6×1-16L
寸法L(mm)
M8×1.25-30L
質量(g)
336
寸法A(mm)
57.1
クランプ力(kN)
16
許容締付トルク(N・m)
19.5