MBSCS スロットサイドクランプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38521883 品番 MBSCS-M10
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

下方向への確実なクランプができます。
アンクランプ時にはOリングにてクランプ先端は浮き上がります。

寸法B(mm)37.6 寸法C(mm)31.5 寸法D(mm)25.4 寸法E(mm)1.27 寸法F(mm)13.7 寸法G(mm)47 寸法H(mm)8 寸法J(mm)8 寸法K(mm)M10×1.5-20L 寸法L(mm)M10×1.5-35L 質量(g)510 寸法A(mm)68.6 クランプ力(kN)17 許容締付トルク(N・m)40.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする