MBCTC コンパクトトークランプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 クランプ力(kN)17 注文コード38521901 品番MBCTC12
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はクランプ力など3種類から選べます 他の種類を見る

下方向への確実なクランプができます。
クランプジョーを反転することで、ワークの仕上面、黒皮面の両方に対応できます。
カムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。
背面をストッパーとして使用できます。

寸法B(mm)25.4 寸法C(mm)8.5 寸法D(mm)16 寸法E(mm)14 寸法F(mm)1.8 寸法G(mm)2 寸法H(mm)33.5 寸法J(mm)M12×1.5-20L 寸法K(mm)8 寸法L(mm)7 寸法M(mm)25.4 質量(g)180 寸法A(mm)54 クランプ力(kN)17 許容締付トルク(N・m)88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする