MBTC Tスロットトークランプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 T溝幅18用 注文コード38521935 品番MBTC18
参考基準価格(税別)¥13,700 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はT溝幅など2種類から選べます 他の種類を見る

T溝に取付けてご使用ください。
下方向への確実なクランプができます。
クランプジョーを反転することで、ワークの仕上面、黒皮面の両方に対応できます。
カムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。

寸法B(mm)17.6 寸法C(mm)28.5 寸法D(mm)32 寸法E(mm)11 寸法F(mm)19 質量(g)320 寸法A(mm)M12×1.75-35L T溝幅18用 クランプ力(kN)17 許容締付トルク(N・m)88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする