イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングナット
CLT-T Tナットセット(Tタイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38522014
品番
CLT-T16M12
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
カムブロック(CLT94CB)用の締付けレバーです。
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
25
寸法D(mm)
18
寸法E(mm)
9
寸法F(mm)
M12×1.75-40L
質量(g)
100
寸法A(mm)
16
T溝幅
16用
適合カムブロック
CLT94CB
適合フィックスドブロック
CLT55FB