曜日別特売
CLS-T16M10 CLS-T Tナットセット(Sタイプ) イマオコーポレーション 38522111

CLS-T Tナットセット(Sタイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個T溝幅16用注文コード38522111品番CLS-T16M10
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

カムブロック(CLS58CB)用の締付けレバーです

寸法B(mm)25寸法C(mm)25寸法D(mm)18寸法E(mm)9寸法F(mm)M10×1.5-30L質量(g)90寸法A(mm)16T溝幅16用適合カムブロック-適合フィックスドブロックCLS50FB
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする