※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
球付ガス洗浄瓶 4124シリーズ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
容量(mL)
100
100
30
50
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38522147
品番
4124-100
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
ジョイントクリップは含まれておりません。
アズワン品番
61-3630-40
容量(mL)
100
J
24/40
L1
210
L2
60
d
Φ8
注意
※L寸法は目安寸法です。