AK2・BK2 OKバイス(エコノミータイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)27〜31 タイプフラット 注文コード38522206 品番BK2-VT-FO
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
この商品は寸法A・タイプなど3種類から選べます 他の種類を見る

クサビの倍力作用で強力クランプ
V型クサビはクサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプを容易に得る事ができます
締付けは後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず、強度と耐久力を維持することができます

寸法A(mm)27〜31 寸法B(mm)29 寸法C(mm)15 寸法D(mm)21 寸法E(mm)2.5 寸法F(mm)1 寸法G(mm)5〜10 寸法H(mm)T溝穴使用時:16、タップ穴使用時:16 質量(g)55 タイプフラット 適応ボルトサイズ(T溝穴使用時)M8-20L、(タップ穴使用時)M8-20L クランプ力(kN)9 許容締付トルク(N・m)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする