BK2・DK2・FK2 OKバイス(シングルタイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)42〜49 タイプセレーション 注文コード38522233 品番DK2-VT
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は寸法A・タイプなど4種類から選べます 他の種類を見る

クサビの倍力作用で強力クランプ。
V型クサビは、クサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプ力を容易に得ることができます。
締付け後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず強度と耐久力を維持することができます。

寸法A(mm)42〜49 寸法B(mm)41 寸法C(mm)22 寸法D(mm)30 寸法E(mm)4 寸法F(mm)2 寸法G(mm)5〜14 寸法H(mm)T溝穴使用時:25、タップ穴使用時:20 質量(g)180 タイプセレーション 適応ボルトサイズ(T溝穴使用時)M12-30L、(タップ穴使用時)M12-25L クランプ力(kN)30 許容締付トルク(N・m)90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする