BK2-VT-SS OKバイス(シングルタイプ、SUS製)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38522251 品番BK2-VT-SS
参考基準価格(税別)¥20,700 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

クサビの倍力作用で強力クランプ
V型クサビはクサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプを容易に得る事ができます
締付けは後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず、強度と耐久力を維持することができます

寸法A(mm)27〜31 寸法B(mm)29 寸法C(mm)15 寸法D(mm)21 寸法E(mm)2.5 寸法F(mm)1 寸法G(mm)4〜10 寸法H(mm)T溝穴使用時:16、タップ穴使用時:16 質量(g)55 適応ボルトサイズ(T溝穴使用時)M8-20L、(タップ穴使用時)M8-20L クランプ力(kN)15 許容締付トルク(N・m)26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする